• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hyllplan av stålpanel, Bredd 2140 mm, Djup: 600mm

Art-nr.: 991025 600
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 2 140 mm
Djup 600 mm
Lagernivå bredd 2 140 mm
Lagernivå djup 600 mm
panelbredd 300 mm
paneltjocklek 1,25 mm
passar till hyllställ med djup 600 mm
Produktslag Hylla

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 991025 600
EAN/GTIN 4004514226310
Tillverkarens nummer 19586
Tillverkare/ansvarig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Benämning

Leveransinnehåll:

Stolppar ingår i leveransen.