Níveis de armazenamento de painéis de aço, Largura 2140 mm, Profundidade: 600mm

N.º do artigo: 991025 600
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peça descrita Prateleiras
Espessura do material 1,25 mm
Material Aço
Largura 2 140 mm
Profundidade 600 mm
passende Regaltiefe 600 mm
Tipo de produto prateleira
Índice conjunto

Identificação e classificação

Número do artigo 991025 600
EAN/GTIN 4004514226310
Número do fabricante 19586
Fabricante/responsável Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrição

Material fornecido:

O par de longarinas está incluído no volume de fornecimento.

Descarregamentos e documentos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade