Teräspaneeli-varastotasot, Leveys 2140 mm, Syvyys: 600mm

Tuote nro.: 991025 600
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 2 140 mm
Syvyys 600 mm
Säilytystason leveys 2 140 mm
Säilytystason syvyys 600 mm
Paneelin leveys 300 mm
Paneelin paksuus 1,25 mm
sopii hyllysyvyydelle 600 mm
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 991025 600
EAN / GTIN 4004514226310
Valmistajan numero 19586
Valmistaja/vastuuhenkilö Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Palkkipari sisältyy toimitukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin