Niveluri de depozitare din panou de oţel, Lăţime 2140 mm, Adâncime: 600mm

Cod articol: 991025 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 2.140 mm
Adâncime 600 mm
Lăţimea nivelului de depozitare 2.140 mm
Adâncimea nivelului de depozitare 600 mm
Lăţimea panoului 300 mm
Grosimea panoului 1,25 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 600 mm
Tip produs Raft de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 991025 600
EAN / GTIN 4004514226310
Număr producător 19586
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Livrare:

Pereche de traverse inclusă în setul de livrare.

Descărcări și documente

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături