Easyfix-stikforbindelsesholder 3

Art.-nr.: 955799 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
479 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 72 mm
Bredde 72 mm
Dybde 100 mm
Bæreevne 5 kg
Produkttype Stikforbindelsesholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955799 3
EAN/GTIN 4062406799052

Betegnelse

Udførelse:

Stikforbindelsesholder i pladestål, pulverlakeret og monteret på grundplade. Med 3 optagelsesslidser pr. holder til stikforbindelser. I forbindelse med 2 holdere, der er monteret ved siden af hindenden, er der mulighed for endnu en optagelse mellem de to holdere.
Optagelsesslidsbredde: 6 mm
Holdebøjlebredde: 12,5 mm
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Mange gængse stikforbindelser.
Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.