• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Soporte conector de enchufe Easyfix 3

Número de artículo: 955799 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
465 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 72 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 100 mm
Capacidad de carga 5 kg
Tipo de producto Soporte de conector de enchufe

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955799 3
EAN / GTIN 4062406799052

Descripción

Ejecución:

Soportes de conector de enchufe de chapa de acero, con recubrimiento de polvo y montados en la placa base. Con 3 ranuras de asiento para conectores enchufables por soporte. Con 2 soportes montados uno junto a otro es posible un asiento adicional entre los dos soportes.
Anchura ranura para asiento: 6 mm
ancho estribo de sujeción: 12,5 mm
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Gran diversidad de conectores enchufables comerciales.
Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.