Easyfix- pistoliitinpidike 3

Tuote nro.: 955799 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 72 mm
Leveys 72 mm
Syvyys 100 mm
Kantavuus 5 kg
Tuotetyyppi Pistoliitinpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955799 3
EAN / GTIN 4062406799052

Kuvaus

Malli:

Pistoliitinpidin teräspeltiä, jauhemaalattu ja asennettu pohjalevyyn. 3 kiinnityslovea pistoliittimille pidintä kohti. Kahden vierekkäin asennetun pitimen keskellä on vielä yksi kiinnityspaikka.
Kiinnityslovien leveys: 6 mm
Kiinnikkeen leveys: 12,5 mm
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Suuri määrä tavallisia pistoliittimiä.
Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..