Easyfix Steckverbinderhalter 3

Artikel-Nr.: 955799 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 72 mm
Breite 72 mm
Tiefe 100 mm
Tragfähigkeit 5 kg
Produktart Steckverbinderhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955799 3
EAN / GTIN 4062406799052

Beschreibung

Ausführung:

Steckverbinderhalter aus Stahlblech, pulverbeschichtet und auf Grundplatte montiert. Mit 3 Aufnahmeschlitzen für Steckverbinder pro Halter. Bei 2 nebeneinander montierten Haltern ist eine weitere Aufnahme zwischen den beiden Haltern möglich.
Breite Aufnahmeschlitze: 6 mm
Breite Haltebügel: 12,5 mm
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Vielzahl an handelsüblichen Steckverbindern.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.