Easyfix csatlakozó tartó 3

Cikkszám: 955799 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 72 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 100 mm
Teherbírás 5 kg
Termék fajtája Csatlakozó tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955799 3
EAN / GTIN 4062406799052

Leírás

Kivitel:

Acéllemez csatlakozó tartó, porszórt bevonattal, alapelemre szerelve. Tartónként 3 rögzítő nyílással csatlakozókhoz. 2 egymás mellé felszerelt tartó esetén egy további tartó lehetséges a kettő között.
Széles rögzítő nyílások: 6 mm
Széles tartókengyel: 12,5 mm
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

A kereskedelmi forgalomban kapható sokféle csatlakozóhoz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.