Portaconnettori Easyfix 3

Codice art.: 955799 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 72 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 100 mm
Portata 5 kg
Tipo di prodotto Portaconnettori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955799 3
EAN / GTIN 4062406799052

Descrizione

Esecuzione:

Portaconnettori in lamiera di acciaio, termoverniciato e montato sulla piastra di supporto. Con 3 fessure di attacco per connettori per ciascun supporto. In caso di 2 supporti montati uno accanto all’altro, si avrà una ulteriore fessura di attacco tra i due supporti.
Larghezza delle fessure di attacco: 6 mm
Larghezza staffa di supporto: 12,5 mm
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Vasta gamma di connettori comuni.
Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Con tutte le relative piastre base comprese.