Beskrivelse:
Stærk multiplex-bøgeplade, beskyttet af linolielak
Let at manøvrere og styre takket være køre- og styringshåndtaget
Sidepaneler med Euro-perforering 10 x 38 mm
Sikkerhed takket være hælbeskyttelse
Bred skuffer (B 998 x D 474 mm), flytbare, med centrallås, kuglelejede styreskinner til fuld udtræk og selvlukning
belastningskapacitet pr. skuffe 70 kg
tungt belastet vogn på grund af trapezformet akselkonstruktion
samlet belastningskapacitet 1000 kg, i mobil drift 750 kg
2 løbehjul på rullelejer Ø 200 mm, 2 drejelige hjul på kuglelejer med totalbremse Ø 125 mm
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Ratchetskruetrækker SilentGEAR nr. 2675 med bitsholder:
Meget kompakt skralde-skruetrækker
Til præcist arbejde i trange rum
Meget lav tilbagesvingningsvinkel, næsten 0˚ (kan ikke måles med mekanisk måleudstyr)
Højre/venstrehåndsjustering ved at dreje ringen, neutral midterposition med ratelås gør det muligt at skrue uden ratelfunktion
Glasfiberforstærket nylon og håndfølsomt TPE sikrer optimal haptik og ergonomisk arbejde
Den pladsbesparende og alligevel meget robuste mekanisme sikrer en lang levetid
Bitholder med stærk neodym-magnet
Torsionsbit-sæt:
De mest populære størrelser
Ekstremt slank bitholder
Til bløde og hårde skruesager
Torsionszone til beskyttelse af bits under belastning, momentspidser dæmpes blidt, og dermed øges levetiden.
Egenskab:
- Antal skuffer: 6
- Opbevaring: Rullende arbejdsbænk
- Samlet bredde [mm]: 1.200 mm
- Samlet højde [mm]: 985 mm
- Samlet længde [mm]: 635 mm
- Materiale: Stålplade
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen