Leírás:
Erős multiplex bükkfa deszka, lenolajos lakkozással védve
Egyszerű manőverezés és irányítás a vezető/irányító fogantyúnak köszönhetően
A 10 x 38 mm-es europerforációval ellátott oldallapok
Biztonság a sarokvédelemnek köszönhetően
Bőséges fiókok (Sz 998 x T 474 mm), kivehető, központi zárral, golyóscsapágyazott vezetősínek a teljes kihúzáshoz és önzáráshoz
terhelhetőség fiókonként 70 kg
nagy teherbírású kocsi a trapéz alakú tengelyszerkezetnek köszönhetően
összes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
2 görgőscsapágyas fix görgő Ø 200 mm, 2 golyóscsapágyas forgó görgő teljes fékkel Ø 125 mm
acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Rácsos csavarhúzó SilentGEAR No. 2675 bit tartóval:
Nagyon kompakt racsnis csavarhúzó
Pontos munkavégzéshez szűk helyeken
Nagyon alacsony visszahajlási szög, közel 0˚ (mechanikus mérőeszközzel nem mérhető)
Jobb/balkezes beállítás a gyűrű elforgatásával, semleges középállás racsnis zárral lehetővé teszi a csavarozást racsnis funkció nélkül
A üvegszál-erősítésű nejlon és a kézre álló TPE optimális haptikát és ergonomikus munkavégzést biztosít
A helytakarékos, mégis nagyon robusztus mechanizmus hosszú élettartamot biztosít
Bittartó erős neodímium mágnessel
Torziós bitkészlet:
A legnépszerűbb méretek
Extrémen karcsú bittartó
Lágy és kemény csavarhúzó esetekhez
Torziós zóna a bitek védelme érdekében terhelés alatt, a nyomatékcsúcsok finoman tompulnak, így az élettartam megnő.
Jellemző:
- Fiókok száma: 6
- Tárolás: Gördülő munkapad
- Teljes szélesség [mm]: 1.200 mm
- Teljes magasság [mm]: 985 mm
- Teljes hossz [mm]: 635 mm
- Anyag: Acéllemez
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs