Descriere:
Carton rezistent din fag multiplu, protejat cu lac din ulei de in
ușor de manevrat și de condus datorită mânerului de conducere/direcție
Panouri laterale cu perforație Euro 10 x 38 mm
Siguranță datorită protecției pentru călcâie
Castre largi (L 998 x P 474 mm), detașabile, cu închidere centrală, șine de ghidare cu rulmenți cu bile pentru extensie completă și autoînchidere
capacitate de încărcare per sertar 70 kg
cărucior robust datorită construcției cu axă trapezoidală
capacitate totală de încărcare 1000 kg, în funcționare mobilă 750 kg
2 roți fixe pe rulmenți cu role Ø 200 mm, 2 roți pivotante pe rulmenți cu bile cu frână totală Ø 125 mm
Fabricat din tablă de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și anti-zgârieturi, albastru GEDORE
Șurubelniță cu clichet SilentGEAR nr. 2675 cu suport pentru biți:
Culozetă cu clichet foarte compactă
Pentru lucrări precise în spații restrânse
Unghi de întoarcere foarte mic, aproape 0˚ (nu poate fi măsurat cu echipamente de măsurare mecanică)
Reglare pentru dreptaci/stângiști prin rotirea inelului, poziția centrală neutră cu blocare a clichetului permite înșurubarea fără funcție de clichet
Nilonul ranforsat cu fibră de sticlă și TPE-ul care asigură o haptică optimă și un lucru ergonomic
Mecanismul cu economie de spațiu, dar foarte robust, asigură o durată de viață lungă
Suportul de biți cu magnet puternic de neodim
Set de biți de torsiune:
Cele mai populare dimensiuni
Suport de biți extrem de subțire
Pentru cazuri de înșurubare moale și tare
Zona de torsiune pentru a proteja biții sub sarcină, vârfurile de cuplu sunt ușor amortizate și, astfel, durata de viață este crescută.
Caracteristică:
- Număr de sertare: 6
- Depozitare: Bancul de lucru rulant
- Lățimea totală [mm]: 1.200 mm
- Înălțime totală [mm]: 985 mm
- Lungime totală [mm]: 635 mm
- Material: Tablă de oțel
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu