Etabli roulant avec assortiment

Réf.: 3100065
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100065
EAN / GTIN 4010886952948
Réf. fabricant 3100065
Article hors catalogue L60160 5697

Description

Description:

Panneau de hêtre multiplex résistant, protégé par un vernis à l'huile de lin, Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage, Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm, La sécurité par la protection des talons, Tiroirs larges (L 998 x P 474 mm), amovibles, avec verrouillage central, commande d'une seule main et butées individuelles, Rails de guidage à billes pour une extension complète et une fermeture automatique, Capacité de charge 70 kg, Châssis robuste grâce à une construction à essieux trapézoïdaux, Capacité de charge totale 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg, 2 roulettes fixes avec roulements à billes Ø 200 mm, 2 roulettes pivotantes avec roulements à billes et frein total Ø 125 mm, Tôle d'acier à revêtement époxyde résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tôle d'acier à revêtement époxyde résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tournevis à cliquet SilentGEAR No. 2675 avec porte-embout :, Tournevis à cliquet très compact, Pour un travail précis dans les espaces restreints, Angle de pivotement de retour très faible, quasiment 0° (non mesurable avec des instruments de mesure mécaniques), Réglage de la rotation droite/gauche via une bague rotative, position centrale neutre avec verrouillage à cliquet permettant d’utiliser des vis sans fonction cliquet, Nylon renforcé à la fibre de verre et au polyéthylène tympanique préservant les mains garantissent une haptique optimale et un travail ergonomique, Le mécanisme peu encombrant mais cependant très robuste assure une longue durée de vie, Porte-embout avec aimant puissant en néodyme, Torsion bit set :, Dimensions des passerelles, Dimensions des passerelles, Porte-embout extrêmement fin, Pour les applications de vis souples et dures, Zone de torsion pour protéger les embouts sous charge, les pics de couple sont amortis en douceur et la durée de vie est ainsi augmentée

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 6
  • Rangement: Établi à roulettes
  • Largeur totale [mm]: 1.200 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 635 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires