TYROLIT-skæreskive 350x3,8x20/25,4 mm lige A24T PREMIUM-skinner

Art.-nr.: 34517332
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34517332
EAN/GTIN 9003173097151
Producentnummer 34517332

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skæreskive blev udviklet ved at optimere specifikationen for skæreskinner. På trods af ekstreme driftsbetingelser som f.eks. fugt, kulde og temperaturudsving giver skinneafskæringsskiven fra TYROLIT korte skæretider med lille indsats. Særligt rene og lyse skæreflader reducerer efterbearbejdning og arbejdstid. Desuden har dette hjul en integreret reduktionsring, der gør det muligt at bruge det på maskiner med 20 mm og 25,4 mm holdere. Designet til brug på håndholdte skæremaskiner med el- eller benzinmotorer. Velegnet til frihånds- og guidet frihåndsarbejde.
Designet til brug på manuelle skæremaskiner med el- eller benzinmotorer. Velegnet til ren frihånds- og styret frihåndsarbejde.

Egenskab:

EAN-kode: 9003173097151
EAN-kode emballage: 900901302929474
Produktgruppe: ABT10
E-Klasse: 21011315
UNSPSC: 31191500
Toldtarifnummer: 68042218
Oprindelsesland: AT
Form: 41 FH
Specifikation: A24T-BFPRAIL /100
Diameter: 350 mm
Tykkelse: 3,8 mm
Boring: 25,4 mm
Kornstørrelse: 30
Vs / max: 100 m/s
Bruttovægt: 0,862 kg
Nettovægt: 0,830 kg
Materialeegnethed: skinner
Produktlinje: SECUR

Fordel:

Den integrerede reduktionsring gør det muligt at bruge den på maskiner med 20 mm eller 25,4 mm monteringer
Hård specifikation for længere levetid og bedre skæreydelse
De reneste og klareste skæreflader reducerer efterbearbejdning og arbejdstid
Øget komfort takket være nyudviklet specifikation

Passer til:

Til skæring af skinner
Udviklet til brug på håndholdte skæremaskiner med el- eller benzinmotor.