Beschreibung:
Die Besonderheit dieser PREMIUM Schienen-Trennscheibe ist ihr integrierter Reduzierring, wodurch sie bei Maschinen mit 20 mm und 25,4 mm Aufnahme eingesetzt werden kann. Zudem ist sie komfortabel in der Anwendung und gleichzeitig enorm schnittig und langlebig, selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Daher ist sie für den erfahrenen Schienen-Profi ein ideales Werkzeug zum effizienten Trennen mittels Benzintrenner.
Merkmal:
- Form: 41H FREIHANDTRENNSCHLEIFSCHEIBE
- Vs /max: 100 m/s
- Werkstoffeignung: Schienen
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A24R-BFPRAIL /100
- Abmessung (D x T x H / H): 350 x 3,8 x 20 / 25,4 mm
- Durchmesser: 350 mm
- Stärke: 3.8 mm
- Bohrung: 25.4 mm
- Korngröße: 30
- Werkzeug für: Trennschleifer
Vorteil:
- Integrierter Reduzierring ermöglicht die Verwendung auf Maschinen mit 20 mm bzw. 25,4 mm Aufnahme
- Harte Spezifikation für erhöhte Standzeit und bessere Schnittileistung
- Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
- Erhöhter Komfort durch neu entwickelte Spezifikation
Verwendung:
- Zum Trennen von Schienen
- Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor