Description:
La particularité de ce disque à tronçonner sur rail PREMIUM est sa bague de réduction intégrée, ce qui permet de l'utiliser sur des machines avec un logement de 20 mm et 25,4 mm. De plus, il est confortable à l'application tout en étant énormément coupant et durable, même dans des critères d'application extrêmes. C'est pourquoi elle constitue pour les professionnels du rail expérimentés un outil idéal pour un tronçonnage efficace au moyen de tronçonneuses thermiques.
Caractéristique(s):
- Form: 41H DISQUE POUR TRONCONNAGE PORT.
- Spécification : A24R-BFPRAIL /100
- Dimension (D x T x H / H): 350 x 3,8 x 20 / 25,4 mm
- Diamètre: 350 mm
- Epaisseur: 3.8 mm
- Alésage: 25.4 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Aptitude des matériaux: Rails
- Outillage pour: Découpeuse
Avantage(s):
- Bague de réduction intégrée permettant une utilisation sur des machines de 20 mm ou 25,4 mm
- Spécification dure pour une durée de vie accrue et une meilleure performance de coupe
- Les surfaces de coupe les plus propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail
Utilisation:
- Pour le tronçonnage de rails
- Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence