Opis:
Posebnost te VRHUNSKE plošče za rezanje tirnic je integrirani redukcijski obroč, zaradi česar je primeren za uporabo na strojih s 20 mm in 25,4 mm vpenjala. Poleg tega je udoben za uporabo in hkrati izjemno eleganten in trpežen, tudi v ekstremnih pogojih delovanja. Za izkušenega strokovnjaka na tirih je zato idealno orodje za učinkovito rezanje z bencinskim separatorjem.
Lastnosti:
- Oblika: 41 H KOLUT ZA REZANJE S PROSTO ROKO
- Vs/max: 100 m/s.
- Ustreznost materiala: Tirnice
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A24R-BFPRAIL /100
- dimenzija (D x G x v / H): 350 x 3,8 x 20 / 25,4 mm
- Premer: 350 mm
- Debelina: 3,8 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Velikost zrnja: 30
- Orodje za: Rezalnik moči
Prednosti:
- Vgrajen reducirni obroč omogoča uporabo na strojih z 20 mm ali 25,4 mm vpenjala
- Trde specifikacije za večjo življenjska doba in boljšo učinkovitost rezanja
- Najčistejše in gole rezalne površine skrajšajo čas predelave in dela
- Večje udobje zaradi novo razvitih specifikacij
Uporaba:
- Za odklop vodil
- Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje