Descriere:
Caracteristica specială a acestui disc PREMIUM de tăiere a șinei este inelul său de reducere integrat, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea pe mașini cu suport de 20 mm și 25,4 mm. În plus, este confortabil de utilizat și, în același timp, extrem de elegant și durabil, chiar și în condiții extreme de funcționare. Prin urmare, pentru profesionistul experimentat în domeniul feroviar, acesta este un instrument ideal pentru tăierea eficientă cu ajutorul unui separator de benzină.
Caracteristică:
- Formă: 41H DISC DE TĂIERE CU MÂNA LIBERĂ
- Vs /max: 100 m/s.
- Adecvarea materialului: Șine
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A24R-BFPRAIL /100
- Dimensiune (D x D x H / H): 350 x 3,8 x 20 / 25,4 mm
- Diametru: 350 mm
- Grosime: 3,8 mm
- Orificiu: 25,4 mm
- Dimensiunea boabelor: 30
- Instrument pentru: Tăietor electric
Avantaj:
- Inelul de reducere integrat permite utilizarea pe utilaje cu suport de 20 mm sau 25,4 mm
- Specificații dure pentru o durată de viață mai mare a sculei și o performanță mai bună de tăiere
- Suprafețele de tăiere cele mai curate și goale reduc timpii de refacere și de lucru
- Confort sporit datorită specificațiilor nou dezvoltate
Aplicaţie:
- Pentru deconectarea șinelor
- Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale