-hjulsbørster PIPELINER 125x6x21x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM rustfrit stål

Art.-nr.: 34202829
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendig børste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34202829
EAN/GTIN 9003172014128
Producentnummer 34202829

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM Pipeliner runde børster er specielt designet til hurtig rengøring af rustfrit stål rørforbindelser. Rørledninger er ofte underlagt høje krav og svejses derfor i flere trin. De enkelte svejsninger skal først rengøres for at kunne svejse yderligere på dem. Rørbørsterne fra Tyrolit støtter dig pålideligt i dette krævende arbejde og giver den længste levetid. Sammensætningen af den rustfri ståltråd af høj kvalitet forhindrer emnet i at rustne.

Egenskab:

  • Form: 1 R DZ RUNDE BØRSTER
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : E 0.5 mm
  • Mål (D x B x L x H): 125 x 6 x 21 x 22.2 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Hul: 22,2 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ideel til rengøring af individuelle svejsninger i rørledningskonstruktion
  • Meget pålideligt og holdbart værktøj
  • Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner

Anvendelse:

  • Børster specielt udviklet til rørledningskonstruktion
  • Til hurtig rengøring af rørforbindelser i rustfrit stål

Materiale:

Rustfrit stål

Passer til:

Børster, der er specielt udviklet til rørledningsbyggeri
Til hurtig rengøring af rørsamlinger i rustfrit stål