• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten PIPELINER 125x6x21x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 34202829
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34202829
EAN / GTIN 9003172014128
Herstellernummer 34202829
L-Nummer L50140 3042
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pipeliner Rundbürsten wurden speziell für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Edelstahl entwickelt. Pipelines unterliegen oftmals großen Anforderungen und werden daher in mehreren Schritten verschweißt. Einzelne Schweißnähte müssen zunächst gereinigt werden um weitere Schweißnähte darüber zu setzen. Die Pipeliner Bürsten von Tyrolit unterstützen Sie zuverlässig bei dieser anspruchsvollen Arbeit und bieten längste Standzeiten. Durch die Zusammensetzung des Drahts aus hochwertigem Edelstahl wird ein Rosten des Werkstücks verhindert.

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,5 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
  • Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
  • Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Edelstahl