Ronde borstels PIPELINER 125x6x21x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 34202829
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnenborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34202829
EAN/GTIN 9003172014128
Nummer fabrikant 34202829

Omschrijving

Omschrijving:

Onze pijpleidingborstels zijn een betrouwbaar en duurzaam gereedschap voor dit soort toepassing.

Kenmerk:

  • Form: 1R DZ STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
  • Specificatie : E 0,5 mm
  • Afmeting (D x B x L x H): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
  • Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Toepassing:

  • Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
  • Voor de snelle reiniging van leidingen van roestvrij staal

Materiaal:

Roestvrij staal

T.b.v.:

Borstels speciaal ontwikkeld voor de leidingbouw
Voor het snel reinigen van roestvrijstalen buisverbindingen