Kolesne ščetke PIPELINER 125x6x21x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 34202829
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Vnútorná kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34202829
EAN/GTIN 9003172014128
Številka proizvajalca 34202829
L-število L50140 3042
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Okrogle ščetke PREMIUM Pipeliner so bile posebej razvite za hitro čiščenje cevnih priključkov iz nerjavnega jekla. Cevovodi so pogosto izpostavljeni visokim zahtevam in so zato varjeni v več korakih. Posamezne zvarne spoje je treba najprej očistiti, preden je mogoče nanje položiti nadaljnje zvarne spoje. Ščetke Pipeliner podjetja Tyrolit zagotavljajo zanesljivo podporo pri tem zahtevnem delu in najdaljšo možno življenjsko dobo. Sestava žice iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca.

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE 1R DZ
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : E 0,5 mm
  • Dimenzije (D x Š x D x V): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Premer posode: 125 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 22,2 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Idealno za čiščenje posameznih zvarnih šivov pri gradnji cevovodov
  • Zelo zanesljivo in vzdržljivo orodje
  • Žica iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca

Uporaba:

  • Krtače, posebej razvite za gradnjo cevovodov
  • Za hitro čiščenje cevnih priključkov iz nerjavnega jekla