• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzole circolari PIPELINER 125x6x21x22,2 mm E 0,5 mm inox

Codice art.: 34202829
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole interne

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34202829
EAN / GTIN 9003172014128
Codice del produttore 34202829
Numero-L L50140 3042
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole rotonde PREMIUM Pipeliner sono state sviluppate appositamente per la pulizia rapida dei raccordi dei tubi in acciaio inox. Le tubazioni sono spesso soggette a requisiti elevati e vengono quindi saldate in più fasi. I singoli cordoni di saldatura devono essere puliti prima di poterne sovrapporre altri. Le spazzole Pipeliner di Tyrolit forniscono un supporto affidabile per questo lavoro impegnativo e offrono la massima durata possibile. La composizione del filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginire.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE TONDE 1R DZ
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x L x A): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foro: 22,2 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Ideale per la pulizia di singoli cordoni di saldatura nella costruzione di condotte.
  • Strumento molto affidabile e durevole
  • Il filo in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce che il pezzo in lavorazione si arrugginisca

Uso:

  • Spazzole appositamente sviluppate per la costruzione di condutture
  • Per una rapida pulizia dei raccordi dei tubi in acciaio inox