{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M6 – M20 | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Længdeudligning, tryk | 0,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 0,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 45 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 42 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Form | AD | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 338190 25 | |
EAN/GTIN | 4062406511074 |