Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai 25

Prekės Nr.: 338190 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Forma: AD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M6 – M20
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Ilgio kompensacija gniuždant 0,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant 0,5 mm
Išorinis ⌀ D 45 mm
Vidinis ⌀ D1 42 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Forma AD
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338190 25
EAN / GTIN 4062406511074

Aprašymas

Modelis:

  • Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
  • Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
  • Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja.

Paskirtis:

  • Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
  • Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
  • Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309399 ir 309447.
Užtraukimo varžtai Nr. 308600308806.

Pastaba:

Nešalinkite riebalų nuo sinchroninio sriegimo griebtuvo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai