{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04000110; SZD01600285 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40; 25 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 25 | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 25 | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 45 mm | |
| Délkové vyrovnání tlak | 0,5 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 0,5 mm | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M6 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M20 | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 50 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Vnitřní průměr D1 | 42 mm | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka L | 168,4 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 338190 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406511074 | |
| Číslo výrobce | 338190 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |