Kierteitysistukka, ER-Synchro 25

Tuote nro.: 338190 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Muoto: AD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteenleikkausalue M6 – M20
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Pituudentasaus, työntö 0,5 mm
Pituudentasaus, veto 0,5 mm
Ulko-⌀ D 45 mm
Sisä-⌀ D1 42 mm
Ulkonema A-mitta 100 mm
Muoto AD
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338190 25
EAN / GTIN 4062406511074

Kuvaus

Malli:

  • Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.
  • Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.
  • Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöiän piteneminen.

Käyttö:

  • Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.
  • Nousuerojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.
  • Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.
Kiinnityspultit nro 308600 - 308806.

Ohje:

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet