Menetfúró befogó, ER szinkro 25

Cikkszám: 338190 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Alak: AD

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M6 – M20
Befogó SK 40
Befogó szabvány ISO 7388-1
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 0,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 0,5 mm
Külső ⌀ D 45 mm
Belső ⌀ D1 42 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Alak AD
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338190 25
EAN / GTIN 4062406511074

Leírás

Kivitel:

  • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.
  • A menetfúró/formázó élettartama megnő.

Felhasználás:

  • Szinkronorsós megmunkáló központokon.
  • A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.
  • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.
308600308806 sz. kúpvonócsap.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok