{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Nominel ⌀ DC | 6,22 mm | |
Skærlængde Lc | 13,24 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 9 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 14,1 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,015 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | rød | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 13,24 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139652 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197199669 |