• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stopková závitová fréza 1,5×D, TiAlN, M: M8

Artiklové číslo: 139652 M8
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 0100
Průměr stopky DS 10 mm
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HA
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 6,22 mm
Uvolňovací průměr D1 9 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13,24 mm
Druh závitu M
Stoupání závitu 1,25 mm
Počet převodových stupňů na palec 20,32
Jmenovitý průměr závitu 8 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 9,9 stupeň
Použití typu otvoru Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Vrcholový úhel 60 stupeň
Počet upínacích drážek 4
Úhel stupňovitého zahloubení 90 stupeň
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Plný profil ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 30 mm
Celková délka L 70 mm
Hmotnost 59 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 13
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek červená
Druh produktu závitové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139652 M8
EAN / GTIN 4045197199669
Číslo výrobce 139652 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
30
Ocel < 55 HRC
H
35
Ocel < 60 HRC
H
30
Ocel < 65 HRC
H
27
Ocel < 67 HRC
H
25
suché
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).
Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90°.

Výhoda:

Zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku!