Száras menetmarók 1,5×D M8

Cikkszám: 139652 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Menetemelkedés 1,25 mm
Névleges ⌀ DC 6,22 mm
Élhossz Lc 13,24 mm
Szárhossz Ls 40 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Nyak ⌀ D1 9 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L1 14,1 mm
belső hűtés nem
Fogak száma Z 4
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,015 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű piros
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 13,24 mm
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139652 M8
EAN / GTIN 4045197199669

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
30
Acél < 55 HRC
H
35
Acél < 60 HRC
H
30
Acél < 65 HRC
H
27
Acél < 67 HRC
H
25
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).
Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz