{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Schaft-Gewindefräser 1,5×D M M8 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea cozii LS | 40 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 6,22 mm | |
| Diametru de degajare D1 | 9 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 14,36 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Pasul filetului | 1,25 mm | |
| Număr de paşi pe inch | 20,32 | |
| Diametrul nominal al filetului | 8 mm | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 9,9 grad | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
| Utilizare la interior/exterior | Interior | |
| Profil complet | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 30 mm | |
| Lungime utilă L1 | 14,36 mm | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| Lungime funcţională | 30 mm | |
| Greutate | 59 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 13 | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | freză de filetat |
| Cod articol | 139652 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197199669 | |
| Număr producător | 139652 M8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |