{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 20 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 232 mm | |
Momentområde | 4 Nm - 20 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,1 Nm | |
Vægt | 400 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 166 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657272 20 | |
EAN/GTIN | 4045197439420 | |
Producentnummer | 657272 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle med skralde, Maks. moment: 20Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
806 styk på lager
1012,89 DKK
673,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
824,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
867,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | akustisk; akustisk | akustisk; akustisk |
Vægt | 400 g | 400 g | 400 g |
Målemetode | Moment | Moment | Moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |