{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 20 Nm | |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
| Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Teljes hossz L | 232 mm | |
| Nyomatéktartomány | 4 Nm - 20 Nm | |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm | |
| Súly | 400 g | |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
| Kijelzés | analóg | |
| Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
| Méréstechnika | mechanikus | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
| Visszajelzés | kioldó | |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 166 mm | |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
| Cikkszám | 657272 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197439420 | |
| Gyártó száma | 657272 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |