Momentnøgle m. skala med skralde, Maks. moment: 20Nm

Art.-nr.: 657272 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 432,09 DKK /stk.
  • 1.042,99 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål 166 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar; justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft
Tilspændingsmoment min., Nm 4; 4; 4; 4
Drejningsmoment maks., Nm 20; 20; 20; 20
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Størrelse, drivfirkant 1/4 tommer
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Skalainddeling 1 delstreg 0,1 Nm
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft
Data, kan logges nej
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del
Produkttype momentnøgler
Tilspændingsretning højre-venstre; højre
Tilslutningens form drivfirkant
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display analog
Momentområde, min. 4 Nm
Momentområde, maks. 20 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Længde i alt 232 mm
Vægt, samlet 400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657272 20
EAN/GTIN 4045197439420
Producentnummer 657272 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.
Fast monteret skralde til montering af toppe.
Måleenheder: Nm, lbfft.
Med reverserbar skralde og fast firkant − kun til højrespænding.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±3 % af den viste værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til kontrolleret spænding og løsning af skruer og møtrikker.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.

  • Ukorrekt anvendelse
    • Brug den ikke som slagværktøj, kast den ikke.
    • Må ikke anvendes til at løsne skrueforbindelser.
    • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
    • Foretag ikke selv nogen ombygninger.