{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 20 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Celotna dolžina L | 232 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 4 Nm - 20 Nm | |
| Delitev skale, 1 črtica = | 0,1 Nm | |
| Masa | 400 g | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Prikazovalnik | analogni | |
| Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 166 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 657272 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197439420 | |
| Številka proizvajalca | 657272 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |