Mikrometerskrue Sæt 3 dele 0-25 mm

Art.-nr.: 420501 0-25
Rabat
1365,57 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 394,85 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 99,46 DKK /stk.
  • 613,87 DKK /stk.
  • 394,84 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 1/50 mm
Måletromle-⌀ 18 mm
Måleværktøj analog
Udførelse, måleflade forsynet med hårdmetal
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 420501 0-25
EAN/GTIN 4067263132974

Betegnelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.
Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.
Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.
Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

3 × mikrometerskruer nr. 420500, str. 0 - 25.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele