{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spoed van de spindel | 1/50 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Uitvoering meetvlak | HM-uitgerust | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420501 0-25 | |
EAN/GTIN | 4067263132974 |