Micromètre Jeu de 3 pièces 0-25 mm

Réf.: 420501 0-25
Remise
195,00 €
Fixer le prix 3 Unité (53,00 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 13,35 € /pcs.
  • 82,40 € /pcs.
  • 53,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 2 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 1/50 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Exécution surface de mesure carbure rapporté
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420501 0-25
EAN / GTIN 4067263132974

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.
Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.
Avec graduation de qualité.

Livraison:

3 × micromètres 420500 réf. 0 – 25.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange