Bügelmessschraube Set 3-teilig 0-25 mm

Artikel-Nr.: 420501 0-25
Rabatt
208.50 CHF
Setpreis 3 Stück (CHF 56.67 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 36.00 /Stk.
  • CHF 153.00 /Stk.
  • CHF 114.90 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 1/50 mm
Messtrommel-⌀ 18 mm
Messtechnik analog
Ausführung Messfläche hartmetallbestückt
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420501 0-25
EAN / GTIN 4067263132974

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.
Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.
Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.
Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Lieferumfang:

3 × Bügelmessschraube 420500 Gr. 0 – 25.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Weitere Produkte aus der Werbung "Messmittel Control"