{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 25 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 2 µm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Passo vite angolare | 1/50 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Esecuzione superficie di contatto | con riporto in metallo duro | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420501 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263132974 |