{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | EG I | |
Inddeling, overkant | 1 mm | |
Inddeling, underkant | 0,5 mm | |
Fejlgrænse | 0,12 mm | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Tværsnit, bredde | 18 mm | |
Tværsnit, tykkelse | 0,5 mm | |
Produkttype | Lineal |
Artikelnummer | 461630 150 | |
EAN/GTIN | 4007368118817 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stållineal, rustfri, Længde: 150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
742 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
678 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.292 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.254 styk på lager
|
|
Fejlgrænse | 0,12 mm | |||||
Længde | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
Standard | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materiale | Specialstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX |
Tværsnit, bredde | 18 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tværsnit, tykkelse | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produkttype | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |