Stalen liniaal, roestvrij 150 mm

Artikelnummer: 461630 150
(56,67 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: EG I
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG I
Verdeling bovenkant 1 mm
Verdeling onderkant 0,5 mm
Maximale afwijking 0,12 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Doorsnede breedte 18 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461630 150
EAN/GTIN 4007368118817

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij staal, mat oppervlak met optisch scherpe schaalverdeling. Bovenkant met mm-verdeling, onderkant met 1/2 mm-verdeling. Achterkant met omrekentabel inch/metrisch en tabel met kerngat-⌀.