Stållineal, rustfri 300 mm

Art.-nr.: 461630 300
(DKK 322,83 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 225,73 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
  • Norm: EG I
  • Materiale: Specialstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG I
Inddeling, overkant 1 mm
Inddeling, underkant 0,5 mm
Fejlgrænse 0,13 mm
Materiale Specialstål, INOX
Tværsnit, bredde 30 mm
Tværsnit, tykkelse 1 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461630 300
EAN/GTIN 4007368118824

Betegnelse

Udførelse:

Af rustfrit stål, mat overflade med skarp inddeling. Overkanten med mm-deling, underkanten med 1/2 mm-deling. Bagside med omregningstabel mellem tommer/metriske mål og tabel over kernehuls-⌀.