Jekleni meter, nerjaven, Dolžina: 150mm

Št. art.: 461630 150
Cena na 1 kos (54,53 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 52,60 € /kos.
  • 127,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG I
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG I
Delitev zgornjega roba 1 mm
Delitev spodnjega roba 0,5 mm
Točnost 0,12 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Širina preseka 18 mm
Debelina preseka 0,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 461630 150
EAN/GTIN 4007368118817
Proizvajalec/odgovorna oseba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla, nesvetleča površina, z ostro skalo. Na zgornjem robu metra je skala v mm, na spodnjem robu pa skala v 1/2 mm. Na hrbtni strani metra je tabela za preračun merjenih vrednosti iz colskih v metrične in tabela ⌀ osnovnih izvrtin.