Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 150mm

Número de artículo: 461630 150
Precio por 1 unidad (66,40 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 134,55 € /piezas
  • 61,54 € /piezas
a petición
En stock
779 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación milímetros
División 0,5 mm; 1 mm
Margen de error 0,12 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Material acero fino (INOX)
Longitud total 150 mm
Anchura total 18 mm
Altura total 0,5 mm
Inoxidable sí
Clase de precisión EG 1
Tipo de regla lineal Regla graduada de acero
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 461630 150
EAN / GTIN 4007368118817
Número del fabricante 963015020-EG I
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable, superficie mate con graduación precisa. Canto superior con graduación de 1 mm, canto inferior con graduación de 1/2 mm. Parte trasera con tabla de conversión pulgadas/medidas métricas y tabla de ⌀ de agujero para roscar.