Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 150mm

Nr art.: 461630 150
Cena za 1 sztuka (PLN 308,92 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 582,53 PLN /szt.
  • 266,45 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
608 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Granica błędu 0,12 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 150 mm
Szerokość całkowita 18 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 1
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461630 150
EAN / GTIN 4007368118817
Numer producenta 963015020-EG I
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa z wyraźną podziałką. Górna krawędź z podziałką milimetrową, dolna z podziałką co 1/2 mm. Strona odwrotna z tabelą przeliczeniową cale / jednostki metryczne i tabelą średnic otworów pod gwint.