Konturmåleplads MarSurf CD CD140AG11

Art.-nr.: 499301 CD140AG11
Rabat
156559,65 DKK
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Aftastningsafstand X 140 mm
Måleområde Z 70 mm
Føringsafvigelse Z 1 (over 140 mm) µm
Målekraft 4 mN - 30 mN
Målehastighed X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Positioneringshastighed i X 1 mm/s - 200 mm/s
Følearmslængde 350 mm
Opløsning 19 nm
Højde 905 mm
Bredde 822 mm
Dybde 572 mm
Produkttype Konturmåleplads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 499301 CD140AG11
EAN/GTIN 2050002079809

Betegnelse

Udførelse:

Med den nye MarSurf CD 140 AG 11 lancerer Mahr en ny konturmåler. Dens følersystem har et måleområde på op til 70 mm, hvor tastspidserne kan udskiftes hurtigt og uden værktøj – og helt uden ny kalibrering.

Anvendelse:

Den computerunderstøttede måleplads tillader en omfattende og hurtig analyse af måleresultaterne:
  • Omfattende konturmålefunktioner, hurtigt og nemt
  • Hurtig justering af Z-aksen med brugervenligt håndtag
  • Udskiftning af tastspids uden værktøj
  • Fleksibel holdeplade med 50 mm hulmønster, til bl.a. KMG-emneholdere
  • Bevægelseshastighed i X-aksen op til 200 mm /s
  • Enkel oprettelse af programmer eller enkeltmåling med MarWin
  • Automatisk evaluering, bedste tilpasning af konturer, CAD-kontursammenligning og mange andre muligheder.
  • Kan udvides med mulighed for ruhedsmålinger (Rz > 2 µm)
  • Mulighed for måling med dobbelt tastspids

Leveringsomfang:

MarSurf CD 140 AG 11 (inkl. 350 mm Z-akse, 140 mm X-akse, basis inkl. 60 mm Y-justering, tastelement PG A 36-350-25), Software MarWin EasyContour plus mobile, kalibreringsnormal kontur med 2 kugler (45 mm og 6 mm).