{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah stupnice AC | 1 V - 1 000 V | |
Rozsah stupnice DC | 1 V - 1 200 V | |
Ukazatel | LCD (osvětlený) / LED | |
Označení výrobce | DIGITAL | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zkouška směru točivého pole | LED | |
Zkouška fází | LED | |
Zkouška polarity | LCD | |
Kontrola průchodu | akusticky / LED | |
Bezdotykový detektor lomu kabelu | ano | |
Vibrační alarm | ano | |
Osvětlení místa měření | ano | |
Dioda | 0,3 V - 2 V | |
Odpor | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
Měření frekvencí | 1 Hz - 1 000 Hz | |
Kategorie přepětí | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR3 | |
Elektrická izolace | VDE 1000 V | |
Napájení | 2x č. 081561 vel. LR3 | |
Druh produktu | Zkoušečka napětí |
Katalogové číslo | 473106 DIGITAL | |
EAN / GTIN | 4067263133032 |